Manometru cu glicerină, carcasă metalică, G 1/2 jos, 0-160, 0 bar, Ø 100

Cod articol.: 102202
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 102202
EAN / GTIN 4047322114806
Număr producător 102202
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Manometru cu glicerină cu carcasă metalică, scală simplă în bar, racord radial în partea inferioară, G 1/2, clasa de calitate. 1, 0, interval de măsurare 0 - 160, 0 bar, Ø100. Manometru cu tub cu glicerină. Pentru puncte de măsurare cu solicitări dinamice ridicate ale presiunii și vibrații. Potrivit pentru medii gazoase, lichide, ne-vâscoase și ne-cristalizante, care nu atacă aliajele de cupru.

Caracteristică:

  • Carcasă: Presare de alamă
  • Filet: G 1/2 AG
  • Tip WIKA: 213,40
  • element de măsurare: Oțel CrNi 1.4571
  • Inel de bordaj: Oțel CrNi
  • Clasa de calitate: 1,0
  • mecanism de indicare: aliaj de cupru
  • Diametru: 100 mm
  • Vizieră: sticlă acrilică
  • Poziție de conectare: radial jos
  • Domeniu de măsurare max. bar: 160 bar
  • Domeniu de măsurare min. bar: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -20 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C
  • Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 5 bar
  • Limită inferioară / superioară a domeniului de măsurare: suprapresiune