Pressure gauge, robust design, G 1/2, 0 - 10 bar, Ø 160

Nr art.: 102046
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Manometry
gwint przyłączający G1/2 cal
maks. zakres wskazań 10 bar
Materiał obudowy stal
Materiał szybki szkło
Średnica ściernicy 160 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 102046
EAN / GTIN 4047322099233
Numer producenta 102046
Numer L L00970 120918
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pressure gauge, robust design, Connection radial bottom, G 1/2, Goods class 1.0, Measurement range 0 - 10 bar, Ø 160

Cecha szcz.:

  • Casing: CrNi steel 1.4301
  • Thread: G 1/2 male
  • WIKA type: 212.20
  • measuring element: copper alloy
  • Quality class: 1.0
  • clockwork: copper alloy
  • Container diameter: 160 mm
  • Visor: instrument glass
  • connection position: radial bottom
  • Maximum measuring range in bar: 10 bar
  • Measuring range min. bar: 0 bar
  • Maximum medium temperature: 80 °C
  • Medium temperature min.: -40 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -40 °C
  • Scale division value in the bar range: 0.2 bar
  • Lower / upper measuring range limit: excess pressure