Manometr, robustní provedení, G 1/2 dole, 0 - 10, 0 bar, Ø 160

Artiklové číslo: 102046
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Manometr
Připojovací závit G1/2 palec
Rozsah zobrazení max. 10 bar
Materiál pouzdra ocel
Materiál kotouče sklo
Průměr kotouče 160 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 102046
EAN / GTIN 4047322099233
Číslo výrobce 102046
L-číslo L00970 120918
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Ruční v robustním provedení s pouzdrem z CrNi oceli, připojení radiální dole, G 1/2, typ 212.20, třída kvality 1, 0, měřicí rozsah 0 - 10, 0 bar, Ø 160. Trubkový manometr v robustním provedení. Vhodné pro plynné, kapalné, nevysokoviskózní a nekrystalizující měřené látky, které nekorodují slitiny mědi.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: CrNi ocel 1,4301
  • Závit: G 1/2 AG
  • Typ WIKA: 212,20
  • měřicí člen: slitina mědi
  • Třída jakosti: 1,0
  • ukazatel: slitina mědi
  • Průměr nádoby: 160 mm
  • Zorník: sklo přístrojů
  • poloha připojení: radiálně dole
  • Rozsah měření max. bar: 10 bar
  • Rozsah měření min. bar: 0 bar
  • Max. teplota média: 80 °C
  • Teplota média min.: -40 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -40 °C
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 0,2 bar
  • Dolní / horní mez měřicího rozsahu: přetlak