Manómetro, versión robusta, G 1/2 inferior, 0 - 10, 0 bar, Ø 160

Número de artículo: 102046
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Manómetros
Rosca de conexión G1/2 pul
Intervalo de indicación máx. 10 bar
Material carcasa acero
Material cristal vidrio
Diámetro muela 160 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 102046
EAN / GTIN 4047322099233
Número del fabricante 102046
Número L L00970 120918
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Mano. en versión robusta con carcasa de acero CrNi, conexión radial inferior, G 1/2, tipo 212.20, clase de calidad 1, 0, rango de medición 0 - 10, 0 bar, Ø 160. Manómetro de tubo ciliopático en versión robusta. Adecuado para fluidos gaseosos, líquidos, no muy viscosos y no cristalizantes que no atacan las aleaciones de cobre.

Característica:

  • Carcasa: Acero CrNi 1.4301
  • Rosca: G 1/2 AG
  • Tipo WIKA: 212,20
  • elemento de medición: aleación de cobre
  • Clase de calidad: 1,0
  • mecanismo de relojería: aleación de cobre
  • Diámetro del recipiente: 160 mm
  • Ventana: vidrio del instrumento
  • posición de conexión: radial inferior
  • Rango de medición máx. bar: 10 bar
  • Rango de medición mín. bar: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 80 °C
  • Temperatura del medio mín.: -40 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -40 °C
  • Valor de división de la escala en el rango de bares: 0,2 bar
  • Límite inferior/superior del rango de medición: sobrepresión