Standard pressure gauge, rear centric, G 1/4, 0 - 6 bar, Ø 100

Nr art.: 102012
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Manometry
Gwint przyłączający G1/4 cal
Maks. zakres wskazań 6 bar
Długość 100 mm
Szerokość 100 mm
Materiał obudowy stal
Materiał szybki z tworzywa sztucznego
Średnica ściernicy 100 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 102012
EAN / GTIN 4047322066280
Numer producenta 102012
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Standard pressure gauge, Single scale bar, Connection, rear, centric, G 1/4, Goods class 2.5, Measurement range 0 - 6 bar, Ø 100

Cecha szcz.:

  • Casing: Sheet metal
  • Thread: G 1/4 male
  • WIKA type: 111.12
  • measuring element: copper alloy
  • Quality class: 2.5
  • clockwork: copper alloy
  • Container diameter: 100 mm
  • brand indicator: red
  • Visor: Synthetic material
  • connection position: rear, central
  • Maximum measuring range in bar: 6 bar
  • Measuring range min. bar: 0 bar
  • Maximum medium temperature: 60 °C
  • Medium temperature min.: -20 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -20 °C
  • Scale division value in the bar range: 0.1 bar
  • Lower / upper measuring range limit: excess pressure