Standardní manometr, ocelové pouzdro, G 1/4 vzadu uprostřed, 0-6, 0 bar, Ø 100

Č. pol.: 102012
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Manometer
Pripojovací závit G1/4 palec
Rozsah zobrazenia max. 6 bar
Dĺžka 100 mm
Šírka 100 mm
Materiál krytu oceľ
Materiál skla do okuliarov plastu
Priemer kotúča 100 mm

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 102012
EAN/GTIN 4047322066280
Číslo výrobcu 102012
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Standardní manometr, ocelové pouzdro, jednoduchá stupnice v barech, připojení vzadu uprostřed, G 1/4, třída kvality 2, 5, měřicí rozsah 0 - 6, 0 bar, Ø 100. Trubkový manometr ve standardním provedení. Vhodné pro plynné, kapalné, nevysokoviskózní a nekrystalizující měřené látky, které nekorodují slitiny mědi.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: Ocelový plech
  • Závit: G 1/4 AG
  • Typ WIKA: 111,12
  • měřicí člen: slitina mědi
  • Třída jakosti: 2,5
  • ukazatel: slitina mědi
  • Průměr nádoby: 100 mm
  • značka: červená
  • Zorník: Plast
  • poloha připojení: zadní, středové
  • Rozsah měření max. bar: 6 bar
  • Rozsah měření min. bar: 0 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 0,1 bar
  • Dolní / horní mez měřicího rozsahu: přetlak