Standardni manometer, ohišje iz jeklene pločevine, G 1/4 zadaj centrirano, 0-6, 0 bar, Ø 100

Št. art.: 102012
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Manometer
Priključni navoj G1/4 col
Razpon prikaza maks. 6 bar
Dolžina 100 mm
Širina 100 mm
Material ohišja jeklo
Material, plošča umetne mase
Premer plošče 100 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 102012
EAN/GTIN 4047322066280
Številka proizvajalca 102012
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Standardni manometer, ohišje iz jeklene pločevine, enojna skala v bar, priključek zadaj v sredini, G 1/4, kakovostna razred 2, 5, merilno območje 0 - 6, 0 bar, Ø 100. Cevni manometer v standardni izvedbi. Primerno za plinaste, tekoče, nizkoviskozne in nekristalizirajoče merilne snovi, ki ne napadajo bakrovih zlitin.

Lastnosti:

  • Ohišje: Jeklena pločevina
  • Navoj: G 1/4 AG
  • WIKA tip: 111,12
  • merilni element: bakrova zlitina
  • Razred kakovosti: 2,5
  • kazalec: bakrova zlitina
  • Premer: 100 mm
  • blagovna znamka: rdeča
  • Steklo: umetne mase
  • priključna lega: zadaj, na sredini
  • Merilni razpon max. bar: 6 barov
  • Merilni območje min. bar: 0 barov
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Temperatura medija min.: -20 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -20 °C
  • Vrednost delitve skale v območju bar: 0,1 barov
  • Spodnja / zgornja meja merilnega območja: prekomerni tlak