Standard pressure gauge, radial bottom, G 1/8, 0 - 4 bar/58 psi

Nr art.: 101653
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Oznaczenie producenta WIKA Typ: 111.10
Rodzaj produktu Manometry
Gwint przyłączający G1/8 cal
Maks. zakres wskazań 4 bar
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Materiał szybki z tworzywa sztucznego
Średnica ściernicy 40 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 101653
EAN / GTIN 4047322015042
Numer producenta 101653
Numer L L00970 120634
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Standard pressure gauge, Double scale, Connection radial bottom, G 1/8, Goods class 1.6, Measurement range 0-4 bar/58 psi, Ø 40

Cecha szcz.:

  • Casing: Synthetic material
  • Thread: G 1/8 male
  • WIKA type: 111.10
  • measuring element: copper alloy
  • Quality class: 1.6
  • clockwork: copper alloy
  • Container diameter: 40 mm
  • Visor: Synthetic material
  • connection position: radial bottom
  • Maximum measuring range in bar: 4 bar
  • Maximum measuring range psi: 58
  • Measuring range min. bar: 0 bar
  • Measuring range min. psi: 0
  • Maximum medium temperature: 60 °C
  • Medium temperature min.: -20 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -20 °C
  • Scale division value in the bar range: 0.2 bar