Standardni manometer, plastika, G 1/8 spodaj, 0 - 4, 0 bar/58 psi, Ø 40

Št. art.: 101653
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Oznaka proizvajalca WIKA Typ: 111.10
Vrsta izdelka Manometer
Priključni navoj G1/8 col
Razpon prikaza maks. 4 bar
Material ohišja umetne mase
Material, plošča umetne mase
Premer plošče 40 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 101653
EAN/GTIN 4047322015042
Številka proizvajalca 101653
L-število L00970 120634
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Standardni manometer, plastično ohišje, dvojna skala bar/psi, priključek radialno spodaj, G 1/8, kakovostna razred 1, 6, merilno območje 0-4, 0 bar/58 psi, Ø 40. Cevni manometer v standardni izvedbi. Primerno za plinaste, tekoče, nizkoviskozne in nekristalizirajoče merilne snovi, ki ne napadajo bakrovih zlitin.

Lastnosti:

  • Ohišje: umetne mase
  • Navoj: G 1/8 AG
  • WIKA tip: 111,10
  • merilni element: bakrova zlitina
  • Razred kakovosti: 1,6
  • kazalec: bakrova zlitina
  • Premer: 40 mm
  • Steklo: umetne mase
  • priključna lega: radialno spodaj
  • Merilni razpon max. bar: 4 barov
  • Merilni razpon max. psi: 58
  • Merilni območje min. bar: 0 barov
  • Merilni razpon min. psi: 0
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Temperatura medija min.: -20 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -20 °C
  • Vrednost delitve skale v območju bar: 0,2 barov