{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | WIKA Typ: 111.10 | |
| Druh produktu | Manometr | |
| Připojovací závit | G1/8 palec | |
| Rozsah zobrazení max. | 4 bar | |
| Materiál pouzdra | plast | |
| Materiál kotouče | plast | |
| Průměr kotouče | 40 mm |
| Katalogové číslo | 101653 | |
| EAN / GTIN | 4047322015042 | |
| Číslo výrobce | 101653 | |
| L-číslo | L00970 120634 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |