• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Compressed air container 12 litre, 2 x G 1/2 IT

Nr art.: 101543
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 101543
EAN / GTIN 4047322287067
Numer producenta 101543
Numer L L00970 3121
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Compressed air container 12 litre, 2 x G 1/2 IT, Operating pressure max. 11 bar, Temperature range -10 °C to 60 °C

Cecha szcz.:

  • A: 365.0 mm
  • B: 229.0 mm
  • Casing: Steel (FeP04), plastic coated
  • Thread: 2 x G 1/2 female thread
  • Volume: 12 l
  • Max. operating pressure: 11 bar
  • Maximum temperature range: 60 °C
  • Temperature range min.: -10 °C