Nádoba na stlačený vzduch 12 litrů, 2 x G 1/2 IG

Artiklové číslo: 101543
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 101543
EAN / GTIN 4047322287067
Číslo výrobce 101543
L-číslo L00970 3121
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Nádoba na stlačený vzduch 12 litrů, 2 x G 1/2 IG, provozní tlak max. 11 bar, teplotní rozsah -10 °C až 60 °C, ocel potažená plastem. Kompaktní ocelová nádoba podle směrnice EU 2014/68/EU.

Charakteristika:

  • A: 365,0 mm
  • Š: 229,0 mm
  • Kryty a skříně: Ocel (FeP04), potažená plastem
  • Závit: 2 x G 1/2 IG
  • Objem: 12 l
  • Provozní tlak max: 11 bar
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C