Rezervor de aer comprimat 12 litri, 2 x G 1/2 IG

Cod articol.: 101543
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 101543
EAN / GTIN 4047322287067
Număr producător 101543
L-Număr L00970 3121
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Rezervor de aer comprimat 12 litri, 2 x G 1/2 IG, presiune maximă de funcționare 11 bar, interval de temperatură -10 °C până la 60 °C, oțel acoperit cu plastic. Recipient compact din oțel conform Directivei UE 2014/68/UE.

Caracteristică:

  • A: 365,0 mm
  • B: 229,0 mm
  • Carcasă: Oțel (FeP04), acoperit cu plastic
  • Filet: 2 x G 1/2 IG
  • Volum: 12 l
  • Presiune de funcționare max.: 11 bar
  • Interval de temperatură max.: 60 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C