{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita | 52 mm | |
| Szerokość całkowita | 34 mm | |
| Ciśnienie robocze od | 4 bar | |
| Ciśnienie robocze do | 4 bar | |
| Minimalna temperatura pracy | 0 °C | |
| Maksymalna temperatura pracy | 60 °C | |
| Typ przyłącza | Gwint wewnętrzny | |
| Gwint wewnętrzny | 1/4 cal | |
| Materiał obudowy | stal | |
| Rodzaj produktu | regulator ciśnienia | |
| Materiał obudowy | stal |
| Numer artykułu | 101505 | |
| EAN / GTIN | 4047322247351 | |
| Numer producenta | 101505 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |