• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Inline-Druckregler für Wasser-/Druckluftanwendungen, G 1/4, 4 bar

Artikel-Nr.: 101505
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Länge gesamt 52 mm
Breite gesamt 34 mm
Arbeitsdruck min. 4 bar
Arbeitsdruck max. 4 bar
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Art Anschluss Innen-Gewinde
Gewinde innen 1/4 Zoll
Material Gehäuse Stahl
Produktart Druckregler
Material Gehäuse Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 101505
EAN / GTIN 4047322247351
Herstellernummer 101505
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Inline-Druckregler für Wasser-/Druckluftanwendungen, ohne Entlüftung, G 1/4, SW 17, Arbeitsdruck (voreingestellt) 4 bar. Dieser Regler ist ein einzelwirkender Membranregler und kann in jedes Rohrsystem eingebaut werden. Unabhängig vom Eingangsdruck wird immer der exakte Ausgangswert geliefert. Da der Druck werksseitig eingestellt ist und nicht verändert werden kann, ist das Produkt manipulationssicher. Der Regler schützt alle nachfolgenden Geräte und Komponenten der Rohrleitung, da er den erforderlichen Druck konstant hält und Druckschwankungen im System verhindert. In Verbindung mit einer Düse sind die Voraussetzungen zum Sprühen und Nebeln von Wasser zur Kühlung oder Reinigung bestens gegeben.

Merkmal:

  • A: 34,0 mm
  • B: 52,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Serie: inline
  • Gehäuse: Messing vernickelt
  • Gewinde: G 1/4
  • Innenteile: Messing
  • Dichtmaterial: NBR
  • Durchflusswertmessung: bei P1 = 10 bar und Druckabfall Δp = 0,8 bar (Druckluft)
  • Temperaturbereich max.: 60 °C
  • Temperaturbereich min.: 0 °C
  • Arbeitsdruck (voreingestellt): 4 bar