Regulator de presiune în linie pentru aplicații cu apă/aer comprimat, G 1/4, 4 bar

Cod articol.: 101505
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Lungimea totală 52 mm
Lăţimea totală 34 mm
Presiune de lucru de 4 bar
Presiune de lucru până la 4 bar
Temperatura minimă de funcționare 0 °C
Temperatura maximă de funcționare 60 °C
Tip conectare Filet interior
Filet interior 1/4 inch
Materialul carcasei oțel
Tip produs regulator de presiune
Materialul carcasei oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 101505
EAN / GTIN 4047322247351
Număr producător 101505
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator de presiune în linie pentru aplicații cu apă/aer comprimat, fără purjare, G 1/4, SW 17, presiune de lucru (presetată) 4 bar. Acest regulator este un regulator cu membrană cu acțiune simplă și poate fi montat în orice sistem de conducte. Indiferent de presiunea de intrare, valoarea exactă de ieșire este întotdeauna furnizată. Deoarece presiunea este reglată din fabrică și nu poate fi modificată, produsul este protejat împotriva manipulării. Regulatorul protejează toate dispozitivele și componentele din aval ale conductei, deoarece menține constantă presiunea necesară și previne fluctuațiile de presiune în sistem. În combinație cu o duză, sunt îndeplinite condițiile optime pentru pulverizarea și nebulizarea apei în scopul răcirii sau curățării.

Caracteristică:

  • A: 34,0 mm
  • B: 52,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Serie: în linie
  • Carcasă: Alamă nichelată
  • Filet: G1/4
  • Piese interioare: alamă
  • material de etanșare: NBR
  • Măsurarea debitului: la P1 = 10 bar și cădere de presiune Δp = 0,8 bar (aer comprimat)
  • Interval de temperatură max.: 60 °C
  • Interval de temperatură min.: 0 °C
  • Presiune de lucru (presetată): 4 bar