Pressure gauge, CrNi steel, rear centric, G 1/4, 0 - 16 bar, Ø 63

Nr art.: 101202
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Manometry
gwint przyłączający G1/4 cal
maks. zakres wskazań 16 bar
Materiał obudowy stal
Materiał szybki Poliwęglan (PC)
Średnica ściernicy 63 mm
Masa 63 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 101202
EAN / GTIN 4047322084871
Numer producenta 101202
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pressure gauge CrNi steel design, Connection, rear, centric, G 1/4, Goods class 1.6, Measurement range 0 - 16 bar, Ø 63

Cecha szcz.:

  • Casing: CrNi steel 1.4301
  • Thread: G 1/4 male
  • WIKA type: 232.50
  • Quality class: 1.6
  • Container diameter: 63 mm
  • Description: Pressure gauge Ø 63 mm, G 1/4 male thread, 0 - 16 bar
  • Visor: Polycarbonat
  • connection position: rear, central
  • Maximum measuring range in bar: 16 bar
  • Measuring range min. bar: 0 bar
  • Maximum medium temperature: 200 °C
  • Medium temperature min.: -40 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -40 °C
  • Scale division value in the bar range: 0.5 bar
  • Lower / upper measuring range limit: excess pressure