Manometr, CrNi ocel, G 1/4 vzadu uprostřed, 0 - 16, 0 bar, Ø 63

Artiklové číslo: 101202
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Manometr
Připojovací závit
G1/4 palec
Rozsah zobrazení max.
16 bar
Materiál pouzdra
ocel
Materiál kotouče
Polykarbonát (PC)
Průměr kotouče
63 mm
Hmotnost
63 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 101202
EAN / GTIN 4047322084871
Číslo výrobce 101202
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Manometr v provedení z chromniklové oceli, připojení vzadu uprostřed, G 1/4, typ 232.50, třída kvality 1, 6, měřicí rozsah 0 - 16, 0 bar, Ø 63. Trubkový manometr z chromniklové oceli, kompletně z nerezové oceli. Vhodné pro plynné a kapalné, agresivní, nevysokoviskózní a nekrystalizující měřené látky, také v agresivním prostředí.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: CrNi ocel 1,4301
  • Závit: G 1/4 AG
  • Typ WIKA: 232,50
  • Třída jakosti: 1,6
  • Průměr nádoby: 63 mm
  • Popis: Manometr Ø 63 mm, G 1/4 AG, 0 - 16 bar
  • Zorník: Polykarbonát
  • poloha připojení: zadní, středové
  • Rozsah měření max. bar: 16 bar
  • Rozsah měření min. bar: 0 bar
  • Max. teplota média: 200 °C
  • Teplota média min.: -40 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -40 °C
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 0,5 bar
  • Dolní / horní mez měřicího rozsahu: přetlak

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost