Manometer, CrNi-stål, G 1/4 bagtil centreret, 0 - 16, 0 bar, Ø 63

Art.-nr.: 101202
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Manometer
Tilslutningsgevind G1/4 tommer
Visningsområde maks. 16 bar
Materiale, hus stål
Materiale, skive Polycarbonat (PC)
Diameter, skive 63 mm
Vægt 63 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 101202
EAN/GTIN 4047322084871
Producentnummer 101202
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Manometer i CrNi-stål, tilslutning bagtil centreret, G 1/4, type 232.50, kvalitetsklasse 1, 6, måleområde 0 - 16, 0 bar, Ø 63. Rørfjedermåler i CrNi-stål, helt i rustfrit stål. Velegnet til gasformige og flydende, aggressive, ikke-højviskose og ikke-krystalliserende målevæsker, også i aggressive miljøer.

Egenskab:

  • Hus: CrNi-stål 1.4301
  • Gevind: G 1/4 AG
  • WIKA type: 232,50
  • Kvalitet: 1,6
  • Beholderens diameter: 63 mm
  • Beskrivelse: Manometer Ø 63 mm, G 1/4 AG, 0 - 16 bar
  • Visir: Polycarbonat
  • tilslutningsposition: bagpå, centreret
  • Måleområde maks. bar: 16 bar
  • Måleområde min. bar: 0 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 200 °C
  • Mediumtemperatur min.: -40 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -40 °C
  • Skaleringsværdi i bar-området: 0,5 bar
  • Nedre / øvre måleområde: overtryk

Downloads og dokumenter