Filter for high pressures up to 60 bar, 40 µm, G 1

Nr art.: 101177
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 101177
EAN / GTIN 4047322270342
Numer producenta 101177
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Filter for high pressures up to 60 bar, with manual bleeder valve, 40 µm, G 1, Brass container, Operating temp. 0 °C to 90 °C

Cecha szcz.:

  • A: 80.0 mm
  • B: 196.0 mm
  • C: 29.0 mm
  • Casing: Aluminium
  • Thread: G 1
  • Container: brass
  • Rate of flow: 6000 l/min
  • sealing material: NBR
  • filter fineness: 40 µm
  • condensate drain: manual release valve
  • Max. inlet pressure: 60 bar
  • flow measurement: at P2 = 6 bar and pressure drop ∆p = 0.5 bar
  • Max. operating temperature: 90 °C
  • Min. operating temperature: 0 °C