Filter til høje tryk op til 60 bar, med håndaftapningsventil, G 1

Art.-nr.: 101177
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 101177
EAN/GTIN 4047322270342
Producentnummer 101177
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Filter til høje tryk op til 60 bar, med håndudtømningsventil, 40 µm, G 1, beholder af messing, driftstemperatur 0 °C til 90 °C. Centrifugalafskiller med sintret filterelement.

Egenskab:

  • A: 80,0 mm
  • B: 196,0 mm
  • C: 29,0 mm
  • Hus: Aluminium
  • Gevind: G1
  • Beholdere: messing
  • Gennemstrømning: 6000 l/min
  • tætningsmateriale: NBR
  • filterfinhed: 40 µm
  • Kondensatdræn: håndbetjent ventil
  • Indgangstryk maks.: 60 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P2 = 6 bar og trykfald ∆p = 0,5 bar
  • Driftstemperatur maks.: 90 °C
  • Driftstemperatur min.: 0 °C