Filtre pour pressions élevées jusqu’à 60 bars, avec soupape de purge manuelle, G 1

Réf.: 101177
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 101177
EAN / GTIN 4047322270342
Réf. fabricant 101177
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Filtre pour pressions élevées jusqu’à 60 bar, avec soupape de décharge manuelle, 40 µm, G 1, boîtier en laiton, température de service 0 °C à 90 °C. Séparateur centrifuge avec élément filtrant fritté.

Caractéristique(s):

  • A: 80,0 mm
  • B: 196,0 mm
  • C: 29,0 mm
  • Boîtier: Aluminium
  • Filetage: G 1
  • récipient: Laiton
  • Débit: 6000 l/min
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • finesse du filtre: 40 µm
  • purge de condensat: Soupape de décharge manuelle
  • Pression d’entrée max.: 60 bar
  • Mesure du débit: pour P2 = 6 bar et chute de pression ∆p = 0,5 bar
  • Température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Température de fonctionnement min.: 0 °C