{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie |
Standard-mini
|
|
| Suministro de energía |
Funcionamiento con aire comprimido
|
|
| Longitud total |
40 mm
|
|
| Anchura total |
76,3 mm
|
|
| Altura total |
61,3 mm
|
|
| Valor del flujo |
330 l/min
|
|
| Presión de trabajo desde |
0,1 bar
|
|
| Presión de trabajo hasta |
3 bar
|
|
| Presión máxima de funcionamiento |
16 bar
|
|
| Temperatura mínima de funcionamiento |
-10 °C
|
|
| Temperatura máxima de funcionamiento |
60 °C
|
|
| Tipo de conexión |
Rosca interior
|
|
| Rosca interior |
1/4 pul
|
|
| Material carcasa |
acero
|
|
| Tipo de producto |
regulador de presión
|
| Número de artículo | 100776 | |
| EAN / GTIN | 4047322092807 | |
| Número del fabricante | 100776 | |
| Fabricante/responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |