Nyomásszabályozó „multifix”, manométerrel, BG 1, G 3/8, 0, 5-10 bar

Cikkszám: 100421
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 100421
EAN / GTIN 4047322164085
Gyártó száma 100421
L-szám L00970 2971
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

„multifix” nyomásszabályozó, manométerrel, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, közeg környezeti hőmérséklete max. 60 °C, szabályozási tartomány 0, 5 - 10 bar. Előnyomástól független, visszacsatoló membrános nyomásszabályozó másodlagos légtelenítéssel. A nyomás beállítása a kézi kerék benyomásával rögzíthető.

Jellemző:

  • A: 47,8 mm
  • B: 94,8 mm
  • C: 67,0 mm
  • D: 27,8 mm
  • BG: 1
  • DN: 10
  • Sorozat: multifix
  • Ház: Présöntött cink
  • Menet: G 3/8
  • Átfolyás: 2100 l/perc
  • tollas sapka: POM-sárgaréz
  • tömítőanyag: NBR
  • Szabályozási tartomány max.: 10 bar
  • Szabályozási tartomány min.: 0,5 bar
  • Bemeneti nyomás max.: 16 bar
  • áramlásérték-mérés: P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
  • Mérőmű kijelző max.: 16 bar
  • Mérőmű kijelző min.: 0 bar
  • Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -10 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C