Descrição:
Regulador de presión «multifix», con manómetro incluido, BG 1, G 3/8, PE máx. 16 bar, temperatura ambiente del medio máx. 60 °C, rango de regulación 0, 5 - 10 bar. Regulador de presión de membrana independiente del preimpreso, con control de retroalimentación y purga secundaria. El ajuste de presión se puede bloquear presionando la rueda manual.
Característica:
- A: 47,8 mm
- An: 94,8 mm
- C: 67,0 mm
- D: 27,8 mm
- BG: 1
- DN: 10
- Serie: multifix
- Carcasa: Fundición a presión de zinc
- Rosca: G 3/8
- Caudal: 2100 l/min
- capó: Latón POM
- material de sellado: NBR
- Rango de regulación máx.: 10 bar
- Rango de regulación mín.: 0,5 bar
- Presión de entrada máx.: 16 bar
- Medición del valor de caudal: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar y caída de presión Δp = 1 bar
- Indicador del manómetro máx.: 16 bar
- Indicador del manómetro mín.: 0 bar
- Temperatura máxima del medio.: 60 °C
- Temperatura del medio mín.: -10 °C
- Temperatura ambiente máx.: 60 °C
- Temperatura ambiente mín.: -10 °C