Descrição:
Válvula de conmutación (válvula de 3/2 vías) «multifix-mini», 24 V CC, BG 0, G 1/4, presión de entrada 2 - 10 bar, temperatura ambiente del medio máx. 60 °C. Las instalaciones de aire comprimido o partes de las mismas pueden conectarse o desconectarse mediante una señal eléctrica. Versión de 3/2 vías con silenciador incluido. Al apagar, el sistema se purga al mismo tiempo.
Característica:
- A: 45,0 mm
- An: 29,0 mm
- C: 96,0 mm
- BG: 0
- Serie: multifix-mini
- Carcasa: Fundición a presión de zinc
- Rosca: G 1/4
- Tipo de protección: IP 65 (P 54) según DIN 40050
- Caudal: 2000 l/min
- bobina magnética: 24 V CC
- material de sellado: NBR
- Duración de conexión: 100%
- Presión de entrada máx.: 10 bar
- Presión de entrada mín.: 2 bar
- Conexión de ventilación: G 1/4
- Medición del valor de caudal: con P1 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
- Conexión eléctrica: Conector PG 9, forma B, EN 175301-803
- Temperatura máxima del medio.: 60 °C
- Temperatura del medio mín.: -10 °C
- Temperatura ambiente máx.: 60 °C
- Temperatura ambiente mín.: -10 °C