Skifteventil (3/2-vejsventil) »multifix-mini«, 24 V DC, G 1/4

Art.-nr.: 100408
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 100408
EAN/GTIN 4047322165167
Producentnummer 100408
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Skifteventil (3/2-vejsventil) »multifix-mini«, 24 V DC, BG 0, G 1/4, indgangstryk 2 - 10 bar, mediums omgivelsestemperatur maks. 60 °C. Trykluftanlæg eller dele af anlæg kan tændes eller slukkes via et elektrisk signal. 3/2-vejs udførelse inklusive lyddæmper. Ved slukning udluftes anlægget samtidig.

Egenskab:

  • A: 45,0 mm
  • B: 29,0 mm
  • C: 96,0 mm
  • BG: 0
  • Serie: multifix-mini
  • Hus: trykstøbt zink
  • Gevind: G 1/4
  • Kapslingsklasse: IP 65 (P 54) i henhold til DIN 40050
  • Gennemstrømning: 2000 l/min
  • magnetspole: 24 V DC
  • tætningsmateriale: NBR
  • Indkoblingstid: 100 %
  • Indgangstryk maks.: 10 bar
  • Indgangstryk min.: 2 bar
  • Udluftningsstuds: G 1/4
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Elektrisk tilslutning: Apparatstik PG 9, form B, EN 175301-803
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -10 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -10 °C