Regulador de presión «multifix-mini» con manómetro incluido, BG 0, G 1/8, 0, 2 - 6 bar

Número de artículo: 100338
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie multifix-mini
Zona de protección ESD (EPA) no
Suministro de energía Sin suministro de energía
Longitud total 85 mm
Anchura total 40 mm
Altura total 63 mm
Valor del flujo 1.450 l/min
Presión de trabajo desde 0,2 bar
Presión de trabajo hasta 6 bar
Presión máxima de funcionamiento 16 bar
Temperatura mínima de funcionamiento -10 °C
Temperatura máxima de funcionamiento 60 °C
Tipo de conexión Rosca interior
Material carcasa aluminio
Tipo de producto regulador de presión

Identificación y clasificación

Número de artículo 100338
EAN / GTIN 4047322163781
Número del fabricante 100338
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de presión «multifix-mini», con manómetro incluido, BG 0, G 1/8, PE máx. 16 bar, temperatura ambiente del medio máx. 60 °C, rango de regulación 0,2 - 6 bar. Regulador de presión de membrana independiente del preimpreso, con control de retroalimentación y purga secundaria. El ajuste de presión se puede bloquear presionando la rueda manual.

Característica:

  • A: 40,0 mm
  • An: 85,0 mm
  • C: 63,0 mm
  • D: 22,0 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: multifix-mini
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc
  • Rosca: G 1/8
  • Caudal: 1450 l/min
  • capó: Latón POM
  • material de sellado: NBR
  • Rango de regulación máx.: 6 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,2 bar
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Indicador del manómetro máx.: 10 bar
  • Indicador del manómetro mín.: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C