Dial Gauge 0,01mm / 30mm / 58mm

Nr art.: 10029
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 10029
EAN / GTIN 4031452100297
Numer producenta 10029
Producent/osoba odpowiedzialna KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Opis

Opis:

reading 0,01 mm, range 30 mm, 1 pointer revolution 1 mm, bezel dia. 58 mm, stem dia. 8 h 6, rack dia. 5 mm, manufacturing standard