• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr M 2/30 T - 0,01mm / 30mm / 58mm

Artikel-Nr.: 10029
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 10029
EAN / GTIN 4031452100297
Herstellernummer 10029
Hersteller/verantwortliche Person KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Beschreibung

Beschreibung:

Skalenteilungswert 0,01 mm, Messspanne 30 mm, 1 Zeigerumdrehung 1 mm, Außenringdrm. 58 mm, Einspannschaftdrm. 8 h 6, Zahnstangendrm. 5 mm, nach Werksnorm