Comparateur 0,01mm / 30mm / 58mm

Réf.: 10029
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 10029
EAN / GTIN 4031452100297
Réf. fabricant 10029
Fabricant/personne responsable KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Description

Description:

Lecture 0,01 mm, Course 30 mm, 1 Rotation de l'aiguille 1 mm, Diam. ext. 58 mm, Diam. du canon 8 h 6, Diam. du tige crémaillère 5 mm, selon norme interne constructeur