Sintered bronze silencer, Slot, G 1/4

Nr art.: 100289
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Materiał obudowy Stal spiekana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 100289
EAN / GTIN 4047322100991
Numer producenta 100289
Numer L L00970 119564
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Sintered bronze silencer, Slot, G 1/4, Operating pressure max. 10 bar, Operating temperature -10 °C to 250 °C

Cecha szcz.:

  • A: 6.5 mm
  • B: 13.5 mm
  • C: 12.6 mm
  • Thread: G 1/4
  • Standard thread: DIN EN ISO 228-1
  • Description: Sintered bronze silencer, short
  • Max. operating pressure: 10 bar
  • Max. operating temperature: 250 °C
  • Min. operating temperature: -10 °C