Silenciador de bronce sinterizado, ranurado, G 1/4, máx. 10 bar

Número de artículo: 100289
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Material carcasa Acero sinterizado

Identificación y clasificación

Número de artículo 100289
EAN / GTIN 4047322100991
Número del fabricante 100289
Número L L00970 119564
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Silenciador de bronce sinterizado, ranurado, G 1/4, presión de servicio máx. 10 bar, temperatura de servicio de -10 °C a 250 °C. Silenciador de bronce sinterizado, corto

Característica:

  • A: 6,5 mm
  • An: 13,5 mm
  • C: 12,6 mm
  • Rosca: G 1/4
  • norma de roscas: DIN EN ISO 228-1
  • Descripción: Silenciador de bronce sinterizado, corto
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C