Silencieux en bronze fritté, fente, G 1/4, max. 10 bar

Réf.: 100289
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 100289
EAN / GTIN 4047322100991
Réf. fabricant 100289
Article hors catalogue L00970 119564
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Silencieux en bronze fritté, fente, G 1/4, pression de service max. 10 bar, température de service -10 °C à 250 °C. Silencieux en bronze fritté, court

Caractéristique(s):

  • A: 6,5 mm
  • B: 13,5 mm
  • C: 12,6 mm
  • Filetage: G 1/4
  • Norme de filetage: DIN EN ISO 228-1
  • Description: Silencieux en bronze fritté, court
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Température de fonctionnement min.: -10 °C