Dial Gauge M 2 T

Nr art.: 10021
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
Numer artykułu 10021
EAN / GTIN 4031452100211
Numer producenta 10021
Numer L L40440 109
Producent/osoba odpowiedzialna KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Opis

Opis:

reading 0,01 mm, range 10 mm, 1 pointer revolution 1 mm, bezel dia. 58 mm, stem dia. 8 h 6, DIN 878