Comparator cu cadran M 2 T standard cu logo - 0,01mm / 10mm / 58mm

Cod articol.: 10021
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 10021
EAN / GTIN 4031452100211
Număr producător 10021
L-Număr L40440 109
Producător/responsabil KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Descriere

Descriere:

Gradație 0,01 mm, interval de măsurare 10 mm, 1 rotație a indicatorului 1 mm, diametru inel exterior. 58 mm, diametrul tijei de prindere 8 h 6, conform DIN 878