úchylkoměr M 2 T standard s logem - 0,01 mm / 10 mm / 58 mm

Artiklové číslo: 10021
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 10021
EAN / GTIN 4031452100211
Číslo výrobce 10021
L-číslo L40440 109
Výrobce/odpovědná osoba KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Popis

Popis:

Stupňování 0,01 mm, měřicí rozsah 10 mm, 1 otáčka ukazatele 1 mm, průměr vnějšího kroužku. 58 mm, průměr upínací stopky 8 h 6, podle DIN 878