Pre-filter »FUTURA«, PC container, 0.3 µm, Size 4, G 1, Semi a.

Nr art.: 100162
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria FUTURA

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 100162
EAN / GTIN 4047322245814
Numer producenta 100162
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pre-filter »FUTURA« with PC container and protective cage, 0.3 µm, Size 4, G 1, 1.5 - 16 bar, Temp. -10°C to 50°C, Semi-automatic

Cecha szcz.:

  • A: 85.0 mm
  • B: 252.0 mm
  • C: 63.0 mm
  • BG: 4
  • Series: FUTURA
  • Medium: Compressed air, neutral gases
  • Casing: PA66 GF60
  • Thread: G 1
  • Container: Polycarbonate container with protective cage
  • Rate of flow: 1500 l/min
  • Filter element: Impregnated paper
  • filter fineness: 0.3 µm
  • condensate drain: semi-automatic
  • Connection thread: Material: die-cast zinc
  • Max. inlet pressure: 16 bar
  • Minimum inlet pressure: 1.5 bar
  • flow measurement: at P2 =6 bar and pressure drop Δp =0.02 bar
  • Maximum temperature range: 50 °C
  • Temperature range min.: -10 °C