• På grund af et internt møde vil der tirsdag d. 27. oktober være begrænset bemanding. Telefonen holder derfor lukket hele dagen. Vi beklager eventuelle gener og takker for forståelsen.

Forfilter »FUTURA«, polycarbonatbeholder, beskyttelseskurv, 0, 3 µm, BG 4, G 1, HA

Art.-nr.: 100162
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Serie FUTURA

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 100162
EAN/GTIN 4047322245814
Producentnummer 100162
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Forfilter »FUTURA« med polycarbonatbeholder og beskyttelseskurv, 0, 3 µm, BG 4, G 1, PE 1, 5 - 16 bar, temperatur: -10 °C til 50 °C, kondensatdræn HA. Forfilter i moderne design til høje krav til renheden af trykluften. Forfiltret tjener til at udskille faste urenheder op til maks. 0,3 µm fra trykluft og gasser.

Egenskab:

  • A: 85,0 mm
  • B: 252,0 mm
  • C: 63,0 mm
  • BG: 4
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Trykluft, neutrale gasser
  • Hus: PA66 GF60
  • Gevind: G1
  • Beholdere: Polycarbonatbeholder med beskyttelseskurv
  • Gennemstrømning: 1500 l/min
  • Filterelement: Imprægneret papir
  • filterfinhed: 0,3 µm
  • Kondensatdræn: halvautomatisk
  • Tilslutningsgevind: Material Zink-trykstøbt
  • Indgangstryk maks.: 16 bar
  • Indgangstryk min.: 1,5 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P2 = 6 bar og trykfald Δp = 0,02 bar
  • Temperaturområde maks.: 50 °C
  • Temperaturområde min.: -10 °C