Prefiltru „FUTURA”, recipient din policarbonat, coș de protecție, 0,3 µm, BG 4, G 1, HA

Cod articol.: 100162
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie FUTURA

Identificare și clasificare

Cod articol 100162
EAN / GTIN 4047322245814
Număr producător 100162
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Prefiltru „FUTURA” cu recipient din policarbonat și coș de protecție, 0, 3 µm, BG 4, G 1, PE 1, 5 - 16 bar, temperatură: -10 °C până la 50 °C, evacuare condens HA. Prefiltru cu design modern pentru cerințe ridicate privind puritatea aerului comprimat. Prefiltrul servește la separarea impurităților solide până la max. 0,3 µm din aerul comprimat și gaze.

Caracteristică:

  • A: 85,0 mm
  • B: 252,0 mm
  • C: 63,0 mm
  • BG: 4
  • Serie: FUTURA
  • Mediu: Aer comprimat, gaze neutre
  • Carcasă: PA66 GF60
  • Filet: G 1
  • recipiente: Recipient din policarbonat cu coș de protecție
  • Debit: 1500 l/min
  • Element filtrare: Hârtie impregnată
  • Finerete filtru: 0,3 µm
  • Evacuarea condensului: semiautomat
  • Filet de conectare: Material zinc turnat sub presiune
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Presiune de intrare min.: 1,5 bar
  • Măsurarea debitului: la P2 = 6 bar și cădere de presiune Δp = 0,02 bar
  • Interval de temperatură max.: 50 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C