Axial drilling and milling head, for collet 200 428E (ER20 Ø2-13)

Nr art.: 100111
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 100111
EAN / GTIN 4069739000107
Numer producenta 40.2020CTX
Numer L L31490 113285
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Driven tools, VDI20, axial connection, external cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 40.2020CTX
  • Type of product: Driven tools
  • Overall height (OAH): 48
  • Max. Torque (TQX): 10 Nm
  • Max. Speed, input (RPMX): 8000 rpm
  • Gear ratio (TR): 1:1
  • Connection diameter, min. (DCONN): 1.5 – 13.0 mm
  • Length of reach (LPR): 78.5 mm
  • Function length (WF): 78.5 mm
  • Shank size: VDI20
  • Interface size: Collet ER20
  • Tool holder cooling: External cooling
  • Coupling: DIN 5480