Cap axial pentru găurire şi frezare

Cod articol.: 100111
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 100111
EAN / GTIN 4069739000107
Număr producător 40.2020CTX
L-Număr L31490 113285
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, VDI20, montare axială, răcire externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 40.2020CTX
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 48
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 10 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 8000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 1,5 - 13,0 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 78,5 mm
  • Lungimea funcției (WF): 78,5 mm
  • Mărime coadă: VDI20
  • Dimensiunea interfeței: Bucşă elastică ER20
  • Răcire Montare: Răcire externă
  • cuplaj: DIN 5480