Aksialna vrtalna in rezkalna glava

Št. art.: 100111
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 100111
EAN/GTIN 4069739000107
Številka proizvajalca 40.2020CTX
L-število L31490 113285
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, VDI20, aksialna montaža, zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 40.2020CTX
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 48
  • Maks. Navor (TQX): 10 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 8000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 1,5 – 13,0 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 78,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 78,5 mm
  • Velikost držala: VDI20
  • Velikost vmesnika: Vpenjalna stročnica ER20
  • Hlajenje Montaža: Zunanje hlajenje
  • Spojka: DIN 5480