Axiaal boor- en freeskop, spantang 200 428E (ER20 Ø2-13), 40.2020CTX

Artikelnummer: 100111
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 100111
EAN/GTIN 4069739000107
Nummer fabrikant 40.2020CTX
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, VDI20, axiale montage, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 40.2020CTX
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 48
  • Max. Koppel (TQX): 10 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 8000 omw./min.
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 1,5 - 13,0 mm
  • Sledelengte (LPR): 78,5 mm
  • Functionele lengte (WF): 78,5 mm
  • Schachtgrootte: VDI20
  • Afmeting interface: Spantang ER20
  • Koeling Montage: Externe koeling
  • Koppeling: DIN 5480