{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 5 m | |
| Pobór mocy | 8 800 W | |
| Częstotliwość sieciowa | 50 Hz | |
| Seria | Classic | |
| Oznaczenie producenta | HD 13/18-4 S Classic | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Minimalne natężenie przepływu | 700 l/h | |
| Maksymalne natężenie przepływu | 1 300 l/h | |
| Maksymalna temperatura na dopływie | 60 °C | |
| Min. ciśnienie robocze | 50 bar | |
| Maks. ciśnienie robocze | 180 bar | |
| Czyszczenie przy użyciu | Woda zimna | |
| Właściwości | Z regulacją ciśnienia | |
| Rodzaj produktu | Myjki wysokociśnieniowe | |
| Długość całkowita | 720 mm | |
| Szerokość łącznie | 637 mm | |
| Wysokość całkowita | 1 060 mm | |
| Masa całkowita | 68 kg |
| Numer artykułu | 1.367-403.0 | |
| EAN / GTIN | 4054278904184 | |
| Numer producenta | 1.367-403.0 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de |