Vysokotlaký čistič HD 13/18-4 s Classic

Artiklové číslo: 1.367-403.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Délka kabelu 5 m
Příkon 8 800 W
Síťová frekvence 50 Hz
Řada Classic
Označení výrobce HD 13/18-4 S Classic
Zásobování energií Síťový provoz
Podávané množství minimální 700 l/h
Podávané množství maximální 1 300 l/h
Maximální vstupní teplota 60 °C
Pracovní tlak min. 50 bar
Pracovní tlak max. 180 bar
Čištění za použití Studená voda
Vlastnosti Regulovatelný tlak
Druh produktu Vysokotlaký čistič
Celková délka 720 mm
Šířka celkem 637 mm
Výška celková 1 060 mm
Hmotnost celkem 68 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1.367-403.0
EAN / GTIN 4054278904184
Číslo výrobce 1.367-403.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Vysokotlaký čistič HD 13/18-4 s Classic pro studenou vodu byl navržen pro každodenní použití v náročných podmínkách a zaujme svým výkonným výkonem. Vyznačuje se pevnou konstrukcí a robustním ocelovým rámem. Design je jednoduchý, intuitivní a umožňuje rychlou a nekomplikovanou aplikaci. Všechny důležité části jsou snadno a rychle přístupné. Vysokotlaký čistič super třídy je vybaven klasickou vysokotlakou pistolí pro zařízení řady HD Classic. Je také vybaven vysoce kvalitní EASY!Lock rychloupínací upevňovací prvek. To umožňuje 5krát rychlejší nastavení a demontáž. To šetří čas a nervy. Integrovaný vodní filtr spolehlivě chrání vysokotlaké čerpadlo před nečistotami a znečištěním, čímž prodlužuje životnost. Silné čerpadlo klikového hřídele a robustní materiály tvoří jádro vysokotlaké myčky: S mosaznou hlavou válců a písty s keramickými pouzdry. Tlak lze podle potřeby nastavit na čerpadlo. Pomalý 4pólový motor s chlazením vodou a vzduchem zajišťuje dlouhodobý a dlouhotrvající provoz.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 720 x 637 x 1060 mm
  • Připojovací kabel: 5 m
  • Kapacita připojení: 8,8kW
  • pracovní tlak: 50–180 bar.
  • Velikost trysky: 075
  • dopravované množství: 700 – 1300 l /h.
  • hmotnost (s příslušenstvím): 68 kg
  • hmotnost včetně balení: 76,8 kg
  • Max. Tlak: 240 / 2,4 bar / MPa
  • Aktuální typ: 3 / 376 – 424 / 50 v / Hz
  • Přívod vody: 1.
  • Teplota napájení: 60 °C

Výhoda:

Pomalý 4pólový motor s chlazením vodou a vzduchem:
  • Kombinuje účinné chlazení vodou s robustním chlazením vzduchu pro maximální chladicí výkon i při kolísajících teplotách okolí nebo vody
Jasně uspořádaný koncept stroje:
  • Hladinu a kvalitu oleje lze snadno přečíst pomocí kontrolního okéčka a měrky.
  • Integrovaný vodní filtr lze odstranit a vyčistit bez nutnosti použití nářadí.
  • Tlak a množství vody lze nastavit přímo u čerpadla
Robustní ocelový rám s velkými koly pro maximální mobilitu:
  • Chrání stroj i v nepříznivých podmínkách prostředí
Klasické příslušenství s konektory EASY!Lock:
  • Rychlá montáž a demontáž, stejně jako snadné změny příslušenství
Výkonné a robustní čerpadlo klikového hřídele s mosaznou hlavou válců a písty s keramickými pouzdry:
  • S funkcí sání a teplotou vody až 60 °C
  • Vestavěný úložný prostor pro příslušenství
  • Dlouhá životnost s nízkými náklady na údržbu
Hlavní funkce:
  • Robustní klikové čerpadlo s keramickým pístem
  • Snadné a pohodlné pro přepravu
  • Kompaktní design pro maximální mobilitu
  • Vysoký výkon s vysokou účinností
  • Robustní a odolné příslušenství.
  • Jednoduché a intuitivní použití
  • Vynikající plovoucí efekt
  • Trubkový ocelový rám

Obsah:

Čerpadlo klikového hřídele s keramickým pístem; 4pólový trojfázový motor s chlazením vzduchem a vodou; tlakový výřez; integrovaný vodní filtr; olejoznak; mosazný přívod vody