• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochdruckreiniger HD 13/18-4 S Classic

Artikel-Nr.: 1.367-403.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kabellänge 5 m
Leistungsaufnahme 8 800 W
Netzfrequenz 50 Hz
Serie Classic
Herstellerbezeichnung HD 13/18-4 S Classic
Energieversorgung Netzbetrieben
Fördermenge min. 700 l/h
Fördermenge max. 1 300 l/h
Zulauftemperatur max. 60 °C
Arbeitsdruck min. 50 bar
Arbeitsdruck max. 180 bar
Reinigung mit Kaltwasser
Eigenschaften Druck regulierbar
Produktart Hochdruckreiniger
Länge gesamt 720 mm
Breite gesamt 637 mm
Höhe gesamt 1 060 mm
Gewicht gesamt 68 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.367-403.0
EAN / GTIN 4054278904184
Herstellernummer 1.367-403.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 13/18-4 S Classic wurde für den täglichen Einsatz unter harten Bedingungen konzipiert und überzeugt durch starke Leistung. Er punktet durch seine solide Bauweise und einen robusten Stahlrahmen. Der Aufbau ist einfach, intuitiv und ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Anwendung. Alle wichtigen Teile sind leicht und schnell zu erreichen. Der Hochdruckreiniger der Superklasse ist mit der Classic-Hochdruckpistole für Geräte der HD Classic-Reihe ausgestattet. Zudem verfügt er über den hochwertigen EASY!Lock-Schnellverschluss. Dieser ermöglicht ein 5-mal schnelleres Auf- und Abrüsten. Das spart Zeit und Nerven. Ein integrierter Wasserfilter schützt die Hochdruckpumpe zuverlässig vor Schmutzteilchen und Verunreinigung und verlängert dadurch die Standzeit. Eine starke Kurbelwellenpumpe und robuste Materialien bilden das Herzstück des Hochdruckreinigers: mit einem Zylinderkopf aus Messing und Kolben mit Keramikhülsen. Der Druck lässt sich an der Pumpe bedarfsweise einstellen. Der langsam laufende 4-polige Motor mit Wasser- und Luftkühlung sorgt für einen langlebigen und ausdauernden Betrieb.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 720 x 637 x 1060 mm
  • Anschlusskabel: 5 m
  • Anschlussleistung: 8.8 kW
  • Arbeitsdruck: 50 – 180 bar
  • Düsengröße: 075
  • Fördermenge: 700 – 1300 l/h
  • Gewicht (mit Zubehör): 68 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 76.8 kg
  • Max. Druck: 240 / 2.4 bar / MPa
  • Stromart: 3 / 376 – 424 / 50 V / Hz
  • Wasserzulauf: 1?
  • Zulauftemperatur: 60 °C

Vorteil:

Leistungsstarke und robuste Kurbelwellenpumpe mit Zylinderkopf aus Messing und Kolben mit Keramikhülsen:
  • Hohe Leistung bei hoher Effizienz.
  • Lange Standzeiten bei geringen Wartungskosten.
Robuster Stahlrahmen mit großen Rädern für maximale Mobilität:
  • Schützt die Maschine auch bei widrigen Umgebungsbedingungen.
  • Einfach und praktisch zu transportieren.
Classic-Zubehör mit EASY!Lock-Anschlüssen:
  • Schneller Auf- und Abbau sowie einfacher Zubehörwechsel.
  • Robustes und langlebiges Zubehör.
Übersichtliches Maschinenkonzept:
  • Integrierter Wasserfilter lässt sich werkzeuglos ausbauen und reinigen.
  • Druck und Wassermenge lassen sich direkt an der Pumpe einstellen.
Langsam laufender 4-poliger Motor mit Wasser- und Luftkühlung:
  • Lange Standzeiten bei geringen Wartungskosten.
  • Vereint effiziente Wasserkühlung mit robuster Luftkühlung für maximale Kühlleistung auch bei schwankenden Umgebungs- oder Wassertemperaturen.
Hauptmerkmal:
  • Robuste Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben
  • Stahlrohrrahmen
  • Mit Ansaugfunktion und bis zu 60 °C Wassertemperatur.
  • Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör.
  • Einfach und intuitiv zu bedienen.
  • Füllstand und Qualität des Öls lassen sich einfach mithilfe von Schauglas und Peilstab ablesen.
  • Kompakte Bauweise für höchste Mobilität.
  • Ausgezeichnete Schwemmwirkung

Inhalt:

Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben; 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung; Druckabschaltung; Integrierter Wasserfeinfilter; Ölstandschauglas; Wassereingang aus Messing

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb