{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 12 m | |
| Pobór mocy | 585 W | |
| Napięcie sieciowe | 230 V | |
| Częstotliwość sieciowa | 50 Hz; 60 Hz | |
| Oznaczenie producenta | T 15/1 Adv HEPA | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Pojemność pojemnika | 15 l | |
| Materiał pojemnika | z tworzywa sztucznego | |
| Kształt filtra | Filtr z wkładami | |
| Materiał filtra | włóknina | |
| Stopień oddzielania | 99,995 % | |
| Liczba turbin | 1 | |
| Wydajność objętościowa powietrza | 2 280 l/min | |
| Maks. wydajność wytwarzania podciśnienia | 185 mbar | |
| Rodzaj produktu | Odkurzacz do pracy na sucho | |
| Cechy szczególne | Bez worka; Do przenoszenia | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 52 dB | |
| Długość całkowita | 440 mm | |
| Szerokość łącznie | 250 mm | |
| Wysokość całkowita | 410 mm |
| Numer artykułu | 1.355-307.0 | |
| EAN / GTIN | 4066529118318 | |
| Numer producenta | 1.355-307.0 | |
| Numer L | L00950 248122 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de |