Descripción:
El aspirador en seco T 15/1 Adv HEPA se caracteriza por su potencia de aspiración de primera clase, su funcionamiento ultrasilencioso, su robustez, su impresionante relación calidad-precio y su amplia gama de accesorios. El filtro HEPA 14 garantiza el cumplimiento de las normas de seguridad más estrictas en zonas higiénicamente sensibles. Su robustez queda patente en el chasis, la carcasa, el parachoques y los grandes impulsores. La fabricación a partir de un 45% de material reciclado* conserva los recursos desde el principio. Como la 15/1 Adv HEPA es ultrasilenciosa con una alta potencia de aspiración de sólo 52 dB(A), es ideal para la limpieza diurna y en lugares sensibles al ruido. Es compacta, basculante y maniobrable y tiene un volumen de depósito de 15 litros. El asa de transporte plegable permite transportar el aspirador de forma ergonómica y pegado al cuerpo. La boquilla para hendiduras y la boquilla para tapicerías están incluidas y pueden guardarse en el aspirador siempre a mano. El volumen de suministro de la T 15/1 Adv HEPA incluye una gama de accesorios especialmente amplia: Manguera de aspiración, codo antiestático, tubo de aspiración telescópico de aluminio ligero y regulable en altura, boquilla reversible para suelos, boquilla para parquet, boquilla para hendiduras, boquilla para tapicerías y filtro HEPA 14.* Todas las piezas son de plástico, excepto los accesorios.
Característica:
- Dimensiones (L × A × A): 440 x 250 x 410 mm
- Capacidad del contenedor: 15 l
- Material del recipiente: material sintético
- Material del recipiente: material sintético
- Unidad de pedido: PCE
- Diseño ergonómico, compacto y fácil de usar: Transporte ergonómico: Puede llevarse pegado al cuerpo.
- Diseño ergonómico, compacto y fácil de usar: Curvatura ergonómica y cómoda asa de transporte.
- Diseño ergonómico, compacto y fácil de usar: Ahorra espacio y es inteligente: Almacenamiento rápido y sencillo.
- Peso reducido: Fácil de transportar, incluso con una sola mano.
- Peso reducido: Fácil de transportar por escalones y escaleras.
- Filtro HEPA 14 de gran eficacia: Para los más altos estándares de seguridad en lugares sensibles a la higiene.
- Filtro HEPA 14 de gran eficacia: Alta eficacia de filtración y separación: 99,995 %.
- Almacenamiento de accesorios integrado: Boquilla para hendiduras y boquilla para tapicerías: Almacenamiento en el cabezal del aparato.
- Almacenamiento de accesorios integrado: Almacenamiento que ahorra espacio, siempre a mano.
- Almacenamiento de accesorios integrado: Transporte seguro y cómodo del aparato y los accesorios.
- Longitud del cable: 12 m
- Volumen de aire: 38 l/s
- Sostenible y robusto: 45 % de contenido reciclado: Fabricación: Uso reducido de materias primas y energía.
- Sostenible y robusto: 45 % de contenido reciclado: El uso de material reciclado reduce las emisiones de CO?
- Potencia nominal: 585W
- Nivel de intensidad acústica: 52 64 dB(A)
- Cable de red enchufable: Cambio sencillo y rápido del cable de red, incluso sin conocimientos previos.
- Cable de red enchufable: El proceso de limpieza puede continuar sin interrupciones.
- Cable de red enchufable: Ahorra costes de servicio innecesarios y elevados.
- Cable de red enchufable: Estándar
- Tipo de corriente: 220 240 / 50 60 V / Hz
- Ultra silenciosa: Funcionamiento prácticamente silencioso con sólo 52 dB(A): Perfecto para la limpieza diurna.
- Ultra silenciosa: Funcionamiento prácticamente silencioso con sólo 52 dB(A): Reducción de la contaminación acústica incluso por la noche.
- Ultra silenciosa: Funcionamiento prácticamente silencioso con sólo 52 dB(A): Reduce riesgos como el estrés o las lesiones auditivas.
- Amplia gama de accesorios: Boquilla para suelos, boquilla para parquet, boquilla para hendiduras y boquilla para tapicerías.
- Amplia gama de accesorios: Cesta de filtro de alta calidad y bolsa de filtro de vellón.
- Amplia gama de accesorios: Tubo de aspiración telescópico de aluminio, ligero y regulable en altura.
- Vacío: 185 / 18 mbar / kPa
Ventaja:
- Sostenible y robusto: 45 % de contenido reciclado
- Filtro HEPA 14 de gran eficacia
- Ultra silenciosa: Funcionamiento prácticamente silencioso con sólo 52 dB(A)
- Diseño ergonómico, compacto y fácil de usar
- Cable de red enchufable
- Enrollacable manual
- Peso reducido
- Concepto de manejo sencillo
- Amplia gama de accesorios
- Almacenamiento de accesorios integrado
Aplicación:
- Botón grande para encender y apagar.
- Manejo rápido y sencillo con el pie o la mano.
- Práctica posición de estacionamiento para un almacenamiento ordenado.
- Ideal para su uso en los sectores de la hostelería, la restauración, el comercio minorista y la limpieza comercial
- Suelos duros
- Suelos de moqueta
- Limpieza diurna
Volumen de suministro:
Cesta de filtro de vellón permanente