Vysavač na suché vysávání T 15/1 Adv HEPA

Artiklové číslo: 1.355-307.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1.355-307.0
EAN / GTIN 4066529118318
Číslo výrobce 1.355-307.0
L-číslo L00950 248122
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Suchý vysavač T 15/1 Adv HEPA se vyznačuje prvotřídním sacím výkonem, mimořádně tichým provozem, robustností, působivým poměrem ceny a výkonu a rozsáhlým příslušenstvím. Filtr HEPA 14 zaručuje splnění nejpřísnějších bezpečnostních norem v hygienicky citlivých oblastech. Jeho robustnost se projevuje v podvozku, krytu, nárazníku a velkých oběžných kolech. Výroba ze 45 % recyklovaného materiálu* šetří zdroje již od samého počátku. Protože je vysavač 15/1 Adv HEPA velmi tichý s vysokým sacím výkonem pouhých 52 dB(A), je ideální pro denní úklid a místa citlivá na hluk. Je kompaktní, náklonný a manévrovatelný a má objem nádoby 15 litrů. Skládací rukojeť pro přenášení umožňuje vysavač přenášet ergonomicky a v blízkosti těla. Štěrbinová hubice a hubice na čalounění jsou součástí dodávky a lze je uložit na vysavač, aby byly vždy po ruce. T 15/1 Adv HEPA se dodává s mimořádně bohatým příslušenstvím: Sací hadice, antistatické koleno, lehká, výškově nastavitelná hliníková teleskopická sací trubice, oboustranná podlahová hubice, parketová hubice, štěrbinová hubice, hubice na čalounění a HEPA 14 filtr.
* Všechny plastové díly kromě příslušenství.

Charakteristika:

  • Rozměry (D × Š × V): 440 x 250 x 410 mm
  • Kapacita nádoby: 15 l
  • Materiál nádoby: Syntetický materiál
  • Materiál nádoby: Syntetický materiál
  • Objednat jednotku: PCE
  • Ergonomický, kompaktní a uživatelsky přívětivý design: Ergonomická přeprava: Lze nosit v blízkosti těla.
  • Ergonomický, kompaktní a uživatelsky přívětivý design: Ergonomický ohyb a pohodlná rukojeť pro přenášení.
  • Ergonomický, kompaktní a uživatelsky přívětivý design: Úsporný a chytrý: Snadné a rychlé skladování.
  • Nízká hmotnost: Snadná přeprava i jednou rukou.
  • Nízká hmotnost: Snadné přenášení přes schody a schodiště.
  • Vysoce účinný filtr HEPA 14: Pro nejvyšší bezpečnostní standardy na místech citlivých na hygienu.
  • Vysoce účinný filtr HEPA 14: Vysoká účinnost filtrace a separace: 99,995 %.
  • Integrovaný úložný prostor pro příslušenství: Štěrbinová hubice a hubice na čalounění: Úložný prostor v hlavě spotřebiče.
  • Integrovaný úložný prostor pro příslušenství: Úspora místa, vždy po ruce.
  • Integrovaný úložný prostor pro příslušenství: Bezpečná a pohodlná přeprava spotřebiče a příslušenství.
  • Délka kabelu: 12 m
  • Objem vzduchu: 38 l/s
  • Udržitelný a robustní: 45 % recyklovaného obsahu: Výroba: Snížená spotřeba surovin a energie.
  • Udržitelný a robustní: 45 % recyklovaného obsahu: Použití recyklovaného materiálu snižuje emise CO?.
  • Jmenovitý výkon: 585W
  • Hladina šíření zvuku: 52 64 dB(A)
  • Zásuvný síťový kabel: Jednoduchá a rychlá výměna síťového kabelu i bez předchozích znalostí.
  • Zásuvný síťový kabel: Proces čištění může plynule pokračovat.
  • Zásuvný síťový kabel: Šetří zbytečné a vysoké servisní náklady.
  • Zásuvný síťový kabel: Standardní
  • Typ výkonu: 220 240 / 50 60 V / Hz
  • Mimořádně tichý: Prakticky tichý provoz při pouhých 52 dB(A): Ideální pro denní čištění.
  • Mimořádně tichý: Prakticky tichý provoz při pouhých 52 dB(A): Snížená hlučnost i v noci.
  • Mimořádně tichý: Prakticky tichý provoz při pouhých 52 dB(A): Snižuje rizika, jako je stres nebo poškození sluchu.
  • Rozsáhlý sortiment příslušenství: Podlahová hubice, parketová hubice, štěrbinová hubice a hubice na čalounění.
  • Rozsáhlý sortiment příslušenství: Vysoce kvalitní filtrační koš a filtrační sáček z rouna.
  • Rozsáhlý sortiment příslušenství: Výškově nastavitelná, lehká hliníková teleskopická sací trubice.
  • Vysávání: 185 / 18 mbar / kPa

Výhoda:

  • Udržitelný a robustní: 45 % recyklovaného obsahu
  • Vysoce účinný filtr HEPA 14
  • Mimořádně tichý: Prakticky tichý provoz při pouhých 52 dB(A)
  • Ergonomický, kompaktní a uživatelsky přívětivý design
  • Zásuvný síťový kabel
  • Ruční navíjení kabelu
  • Nízká hmotnost
  • Uživatelsky přívětivý koncept ovládání
  • Rozsáhlý sortiment příslušenství
  • Integrovaný úložný prostor pro příslušenství

Použití:

  • Velké tlačítko pro zapnutí a vypnutí.
  • Rychlé a snadné ovládání nohou nebo rukou.
  • Praktická parkovací poloha pro přehledné uložení.
  • Ideální pro použití v hotelnictví, gastronomii, maloobchodě a komerčním úklidu.
  • Tvrdé podlahy
  • Kobercové podlahy
  • Čištění během dne

Rozsah dodávky:

Permanentní filtrační koš z rouna

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku